イスカル
イスカルの ドリル
イスカルの ハイスドリル
イスカルの ハイスその他ドリル
超硬ソリッドドリル SCD-ACP5
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03068540
品番
SCD 164-071-180 ACP5
参考基準価格(税別)
¥80,300
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
クーラント穴付きです。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
118-6121
刃長(mm)
71
材種
IC908
シャンク径(mm)
18
刃径(mm)
16.4
RoHS指令(10物質対応)
対応