イスカル
イスカルの ドリル
イスカルの ハイスドリル
イスカルの ハイスその他ドリル
超硬ソリッドドリル SCD-ACP5
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03068716
品番
SCD 186-077-200 ACP5
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は89,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥106,200
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
クーラント穴付きです。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
119-1395
刃長(mm)
77
材種
IC908
シャンク径(mm)
20
刃径(mm)
18.6
RoHS指令(10物質対応)
対応