イスカル
イスカルの ドリル
イスカルの ハイスドリル
イスカルの ハイスその他ドリル
超硬ソリッドドリル SCD-ACP8
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03068865
品番
SCD 054-048-060 ACP8
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥35,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
クーラント穴付きです。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
119-1380
刃長(mm)
48
材種
IC908
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
5.4
RoHS指令(10物質対応)
対応