イスカル
イスカルの ドリル
イスカルの ハイスドリル
イスカルの ハイスその他ドリル
超硬ソリッドドリル SCD-ACP8
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03068890
品番
SCD 091-080-100 ACP8
参考基準価格(税別)
¥54,100
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
クーラント穴付きです。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
119-0889
刃長(mm)
80
材種
IC908
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
9.1
RoHS指令(10物質対応)
対応