イスカル
イスカルの ドリル
イスカルの ハイスドリル
イスカルの ハイスその他ドリル
超硬ソリッドドリル SCD-AP3N
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全78種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03069075
品番
SCD 048-020-060 AP3N
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
外部クーラント仕様です。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
110-5541
刃長(mm)
20
材種
IC908
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
4.8
RoHS指令(10物質対応)
対応