tantore
【検査報告書付】ステンレスメッシュ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
材質
SUS316
SUS304
SUS316
アズワン品番
2-9817-14-23
2-9817-01-22
2-9817-04-22
2-9817-06-22
2-9817-11-23
2-9817-13-23
2-9817-14-23
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03069268
品番
#400
参考基準価格(税別)
¥43,440
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
SUS316
メッシュ
400
織り方
綾織
アズワン品番
2-9817-14-23
線径(mm)
0.03
寸法(mm)
1000×1000
開口率(%)
28.2
目開き(mm)
0.034
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000