画像準備中

超硬ソリッドドリル SCD-AP3N

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03069355 品番 SCD 085-035-100 AP3N
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

外部クーラント仕様です。

用途穴あけ加工用。 トラスコ品番110-2321 刃長(mm)35 材種IC908 シャンク径(mm)10 刃径(mm)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする