tantore
【検査報告書付】純銀メッシュ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
この商品は
メッシュ・アズワン品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
メッシュ
200
アズワン品番
67-5226-01-22
注文コード
03069390
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥84,080
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
銀メッシュは元素中最高の電気伝導度を持ち伸展性・可鍛性は金についで2番目です。
長さ(mm)
80
幅(mm)
80
メッシュ
200
アズワン品番
67-5226-01-22
線径(mm)
0.05
仕様
保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。
材質/仕上
純銀
開口率(%)
36.8
目開き(mm)
0.077
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
メッシュとは、25.4mm(13インチ)間の線または網目の数をさします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000