イスカル
イスカルの ドリル
イスカルの ハイスドリル
イスカルの ハイスその他ドリル
超硬ソリッドドリル SCD-AP3N
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全78種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03069398
品番
SCD 089-035-100 AP3N
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
外部クーラント仕様です。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
110-4001
刃長(mm)
35
材種
IC908
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
8.9
RoHS指令(10物質対応)
対応