代表画像
イスカル
イスカルの ドリル
イスカルの 超硬ドリル
イスカルの 超硬その他ドリル
超硬ソリッドドリル SCCD-ACP3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03070527
品番
SCCD 045-017-060 ACP3
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
クーラント穴付きです。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
340-6532
材質
IC908
刃長(mm)
17
コーティング
PVDコーティング
材種
IC908
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応