イスカル
イスカルの ドリル
イスカルの 超硬ドリル
イスカルの 超硬その他ドリル
超硬ソリッドドリル SCD-ACP3N
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全88種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03070965
品番
SCD 032-014-060 ACP3N
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
内部クーラント仕様です。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
110-3969
刃長(mm)
14
材種
IC908
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応