画像準備中

超硬ソリッドドリル SCD-ACP3N

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03071385 品番 SCD 077-029-080 ACP3N
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

内部クーラント仕様です。

用途穴あけ加工用。 トラスコ品番110-2329 刃長(mm)29 材種IC908 シャンク径(mm)8 刃径(mm)7.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする