代表画像
イスカル
イスカルの ドリル
イスカルの ハイスドリル
イスカルの ハイスその他ドリル
超硬ソリッドドリル SCD-SXC16
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03073196
品番
SCD 033-055-060 SXC16
参考基準価格(税別)
¥55,300
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
内部クーラント仕様です。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
471-4757
刃長(mm)
55
材種
IC908
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
3.3
RoHS指令(10物質対応)
対応