イスカル
イスカルの ドリル
イスカルの ハイスドリル
イスカルの ハイスその他ドリル
超硬ソリッドドリル SCD-SXC16
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03073580
品番
SCD 170-294-180 SXC16
参考基準価格(税別)
¥161,800
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
内部クーラント仕様です。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
473-8447
刃長(mm)
294
材種
IC908
シャンク径(mm)
18
刃径(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応