イスカル
イスカルの ドリル
イスカルの ハイスドリル
イスカルの ハイスその他ドリル
超硬ソリッドドリル SCD-SXC16
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03073607
品番
SCD 185-302-200 SXC16
参考基準価格(税別)
¥194,100
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
内部クーラント仕様です。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
473-6930
刃長(mm)
302
材種
IC908
シャンク径(mm)
20
刃径(mm)
18.5
RoHS指令(10物質対応)
対応