代表画像

超硬ソリッドドリル SCD-SXC20

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03073738 品番 SCD 055-131-060 SXC20
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

内部クーラント仕様です。

用途穴あけ加工用。 トラスコ品番473-6870 刃長(mm)131 材種IC908 シャンク径(mm)6 刃径(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする