※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの ドリル
イスカルの ハイスドリル
イスカルの ハイスその他ドリル
超硬ソリッドドリル SCD-SXC20
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03073826
品番
SCD 085-182-100 SXC20
参考基準価格(税別)
¥129,800
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
内部クーラント仕様です。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
473-8490
刃長(mm)
182
材種
IC908
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応