※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ソリッドドリル SCD-SXC20

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03073860 品番 SCD 098-215-100 SXC20
参考基準価格(税別)¥129,800 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

内部クーラント仕様です。

用途穴あけ加工用。 トラスコ品番473-6903 刃長(mm)215 材種IC908 シャンク径(mm)10 刃径(mm)9.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする