※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの ドリル
イスカルの ハイスドリル
イスカルの ハイスその他ドリル
超硬ソリッドドリル SCD-SXC20
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03073878
品番
SCD 102-252-120 SXC20
参考基準価格(税別)
¥145,400
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
内部クーラント仕様です。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
471-4797
刃長(mm)
252
材種
IC908
シャンク径(mm)
12
刃径(mm)
10.2
RoHS指令(10物質対応)
対応