※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ソリッドドリル SCD-SXC20

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03073975 品番 SCD 145-298-160 SXC20
参考基準価格(税別)¥174,500 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

内部クーラント仕様です。

用途穴あけ加工用。 トラスコ品番471-4724 刃長(mm)298 材種IC908 シャンク径(mm)16 刃径(mm)14.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする