イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル ECP-E3L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03075461
品番
ECP-E3L 08-18/26W08S63
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
背分力を抑制し、主軸動力の低い機械においても高負荷加工が可能です。
用途
被削材:ステンレス鋼。
ミリング加工における粗加工用。
トラスコ品番
117-3521
材質
IC900
刃数
4
全長(mm)
63
刃長(mm)
18
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8
ねじれ角(°)
38
材種
IC900
RoHS指令(10物質対応)
対応