イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル ECP-E4L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03075470
品番
ECP-E4L 10-22/32W10S72
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
背分力を抑制し、主軸動力の低い機械においても高負荷加工が可能です。
用途
被削材:ステンレス鋼。
ミリング加工における粗加工用。
トラスコ品番
117-1946
材質
IC900
刃数
4
全長(mm)
72
刃長(mm)
22
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
ねじれ角(°)
38
材種
IC900
RoHS指令(10物質対応)
対応