代表画像
イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル ECP-E4L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03075479
品番
ECP-E4L 06-14/20W06S57
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
背分力を抑制し、主軸動力の低い機械においても高負荷加工が可能です。
用途
被削材:ステンレス鋼。
ミリング加工における粗加工用。
トラスコ品番
340-6596
材質
IC900
刃数
4
全長(mm)
57
刃長(mm)
14
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
ねじれ角(°)
38
使用条件
0.03〜0.06(mm/t)
材種
IC900
RoHS指令(10物質対応)
対応