イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル ECRI-B3
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03075497
品番
ECRI-B3 750-625/2.00C750
参考基準価格(税別)
¥66,700
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
アルミ加工用超硬エンドミルです。
用途
粗加工用。
トラスコ品番
117-0412
材質
IC08
刃数
3
ねじれ角(°)
45
材種
IC08
RoHS指令(10物質対応)
対応