画像準備中

超硬ソリッドエンドミル EFS-B44

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)6 材質IC900 注文コード03075515 品番EFS-B44 06-14/20C06-57
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は刃径・材質・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

粗加工と仕上げ加工を同時に行い、高負荷時においても優れた切屑排出性と長い工具寿命を実現します。

用途
被削材:ステンレス鋼、チタン、インコネル、耐熱合金など。
ミリング加工における中粗加工用
トラスコ品番117-0408 材質IC900 刃数4 全長(mm)57 刃長(mm)14 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)6 働き長さ(mm)20 ねじれ角(°)45 材種IC900 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする