イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル EFS-B44
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
12
材質
IC900
注文コード
03075549
品番
EFS-B44 12-26/38C12-83
参考基準価格(税別)
¥37,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・材質・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
粗加工と仕上げ加工を同時に行い、高負荷時においても優れた切屑排出性と長い工具寿命を実現します。
用途
被削材:ステンレス鋼、チタン、インコネル、耐熱合金など。
ミリング加工における中粗加工用
トラスコ品番
117-3525
材質
IC900
刃数
4
全長(mm)
83
刃長(mm)
26
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
働き長さ(mm)
38
ねじれ角(°)
45
材種
IC900
RoHS指令(10物質対応)
対応