イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル MTECB-W
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03075601
品番
MTECB 08078C14 28W
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
先端クーラント穴付きです。
用途
BSPねじ切り加工用。
トラスコ品番
117-0377
材質
IC908
刃数
3
全長(mm)
64
刃長(mm)
14.1
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
7.8
ねじれ角(°)
15
ピッチ(山数/inch)
28
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応