画像準備中

超硬ソリッドエンドミル MTECB-W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03075610 品番 MTECB 1010D16 19W
参考基準価格(税別)¥46,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

先端クーラント穴付きです。

用途BSPねじ切り加工用。 トラスコ品番117-0386 材質IC908 刃数4 全長(mm)73 刃長(mm)16.7 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)10 ねじれ角(°)15 ピッチ(山数/inch)19 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする