画像準備中

超硬ソリッドエンドミル MTECB-W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03075619 品番 MTECB 1616D38 11W
参考基準価格(税別)¥90,300 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

先端クーラント穴付きです。

用途BSPねじ切り加工用。 トラスコ品番117-0390 材質IC908 刃数5 全長(mm)105 刃長(mm)26.3 シャンク径(Φmm)16 刃径(Φmm)16 ねじれ角(°)15 ピッチ(山数/inch)14 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする