イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル EFSI-B44
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03076179
品番
EFSI-B44 1.0-2.00C1.0
参考基準価格(税別)
¥135,600
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
1本で荒加工も仕上げ加工も対応可能です。
用途
フライス加工用。
トラスコ品番
117-3516
材質
IC900
刃数
4
ねじれ角(°)
45
材種
IC900
RoHS指令(10物質対応)
対応