イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル MTECB-UN
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03076206
品番
MTECB 1212D31 16UN
参考基準価格(税別)
¥54,400
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
先端クーラント穴付きです。
用途
内径ねじ切り加工用。
トラスコ品番
183-2398
材質
IC908
刃数
4
全長(mm)
84
刃長(mm)
31
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
ねじれ角(°)
15
ピッチ(山数/inch)
16
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応