イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル MTECS-MJ
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03076240
品番
MTECS 08061C20 1.25MJ
参考基準価格(税別)
¥37,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
小径のMJねじ切り加工用です。
用途
ねじ切り加工用。
トラスコ品番
182-4235
材質
IC908
刃数
3
全長(mm)
64
シャンク径(Φmm)
08
刃径(Φmm)
6.1
働き長さ(mm)
20
ピッチ(山数/inch)
1.25
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応