代表画像
イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル MTECS-UN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
339-5503
シャンク径(Φmm)
3
材質
IC908
注文コード
03076380
品番
MTECS 03012C8 80UN
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・シャンク径・材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
鋼の小内径UNねじ切り加工用です。
用途
ねじ切り加工用。
トラスコ品番
339-5503
材質
IC908
全長(mm)
39
シャンク径(Φmm)
3
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応