代表画像
イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル MTECZ-UN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03076441
品番
MTECZ 12113D26 18UN
参考基準価格(税別)
¥72,800
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
切刃クーラント穴付きです。
用途
ねじ切り加工用。
トラスコ品番
423-1755
材質
IC908
全長(mm)
84
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
11.3
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応