代表画像
イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル MTECB-ISO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
10
トラスコ品番
339-3916
注文コード
03077125
品番
MTECB 1010C27 2.0ISO
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・トラスコ品番・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
先端クーラント穴付きです。
用途
内径ねじ切り加工用。
トラスコ品番
339-3916
材質
IC908
全長(mm)
73
刃長(mm)
27
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
ねじれ角(°)
15
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応