代表画像
イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル MTECB-ISO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
422-8632
注文コード
03077141
品番
MTECB 06046C14 1.0ISO
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・トラスコ品番・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
先端クーラント穴付きです。
用途
内径ねじ切り加工用。
トラスコ品番
422-8632
材質
IC908
全長(mm)
58
シャンク径(Φmm)
6
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応