代表画像
イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル MTECD-ISO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
9
トラスコ品番
339-7048
注文コード
03077220
品番
MTECD 1009D26 1.75ISO
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・トラスコ品番・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
小内径の穴あけ、ねじ切り、面取り加工用です。
用途
穴あけ、ねじ切り、面取り加工用。
トラスコ品番
339-7048
材質
IC908
全長(mm)
73
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
9
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応