代表画像
イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル MTECD-ISO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3.15
トラスコ品番
423-0198
注文コード
03077229
品番
MTECD 06032C11 0.7ISO
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・トラスコ品番・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
小内径の穴あけ、ねじ切り、面取り加工用です。
用途
穴あけ、ねじ切り、面取り加工用。
トラスコ品番
423-0198
材質
IC908
全長(mm)
58
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3.15
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応