代表画像
イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル MTECI-A60
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
14
材質
IC908
注文コード
03077308
品番
MTECI 1614E45 A60
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内外径60°ねじ切り加工用です。
用途
ねじ切り加工用。
トラスコ品番
339-7072
材質
IC908
全長(mm)
101
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
14
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応