代表画像
イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル MTECZ-ISO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
340-3393
シャンク径(Φmm)
6
注文コード
03077640
品番
MTECZ 0606C19 1.25ISO
参考基準価格(税別)
¥49,200
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・刃径・シャンク径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
切刃クーラント穴付きです。
用途
ねじ切り加工用。
トラスコ品番
340-3393
材質
IC908
全長(mm)
58
シャンク径(Φmm)
6
ねじれ角(°)
15
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応