代表画像
イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル MTECZ-ISO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
423-0192
刃径(Φmm)
10
シャンク径(Φmm)
10
注文コード
03077676
品番
MTECZ 1010C27 2.0ISO
参考基準価格(税別)
¥60,200
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・刃径・シャンク径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
切刃クーラント穴付きです。
用途
ねじ切り加工用。
トラスコ品番
423-0192
材質
IC908
全長(mm)
73
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応