代表画像
イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル ECR-B5-S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03077771
品番
ECR-B5S 16-16W16-92
参考基準価格(税別)
¥44,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。
プランジ加工にはご使用頂けません。
用途
被削材:ステンレス、難削材。
ミリング加工における粗加工用。
仕様
推奨加工条件fz(mm/t):0.05〜0.11
トラスコ品番
423-3416
材質
IC900
刃数
5枚
全長(mm)
92
ねじれ角(°)
45
材種
IC900
RoHS指令(10物質対応)
対応