代表画像
イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル MTECQ-ISО
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
12
注文コード
03077947
品番
MTECQ 1212D38 1.0ISO
参考基準価格(税別)
¥54,400
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
深穴の内径ISOねじ切り加工用です。
用途
ねじ切り加工用。
トラスコ品番
340-1812
材質
IC908
全長(mm)
84
刃長(mm)
21
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応