代表画像
イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル MTECSH-ISO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03078008
品番
MTECSH 03016C6 0.4ISO
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
小内径のISOねじ切り加工用です。
用途
ねじ切り加工用。
トラスコ品番
423-1844
材質
IC903
全長(mm)
39
シャンク径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
1.55
材種
IC903
RoHS指令(10物質対応)
対応