※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル ECP-H7-CF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
10
刃数
7枚
注文コード
03079031
品番
ECP-H7 10-30C10CFR2.0-85
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・刃径・刃数
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途
粗加工用。
仕様
推奨加工条件fz(mm/t):0.02〜0.10
トラスコ品番
339-5443
材質
IC902
刃数
7枚
全長(mm)
85
シャンク径(Φmm)
10
ねじれ角(°)
37
材種
IC902
RoHS指令(10物質対応)
対応