※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ソリッドエンドミル ECP-H7-CF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)16 刃数7枚 注文コード03079286 品番ECP-H7 16-64C16CFR0.8-131
参考基準価格(税別)¥72,400 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はシャンク径・刃径・刃数など55種類から選べます 他の種類を見る

不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。

用途粗加工用。 仕様推奨加工条件fz(mm/t):0.05〜0.13 トラスコ品番340-0270 材質IC902 刃数7枚 全長(mm)131 シャンク径(Φmm)16 ねじれ角(°)37 材種IC902 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする