代表画像

超硬ソリッドエンドミル ECP-H7-CF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)20 刃数7枚 注文コード03079408 品番ECP-H7 20-80C20CF-140
参考基準価格(税別)¥114,100 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品はシャンク径・刃径・刃数など55種類から選べます 他の種類を見る

不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。

用途粗加工用。 仕様推奨加工条件fz(mm/t):0.05〜0.20 トラスコ品番340-6556 材質IC902 刃数7枚 全長(mm)140 シャンク径(Φmm)20 ねじれ角(°)37 材種IC902 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする