※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル ECP-H4L-CFR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03081079
品番
ECP-H4L 12-26/50W12CFR.5
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途
粗加工用。
トラスコ品番
340-6511
材質
IC900
刃数
4枚
全長(mm)
95
刃長(mm)
26
シャンク径(Φmm)
12
材種
IC900
RoHS指令(10物質対応)
対応