曜日別特売

【検査報告書付】ステンレスメッシュ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃10日以内出荷とは
材質SUS316
アズワン品番2-9817-13-23
内容量1枚注文コード03081369品番#300
参考基準価格(税別)¥26,590販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

材質
SUS316
メッシュ
300
織り方
綾織
アズワン品番
2-9817-13-23
線径(mm)
0.04
寸法(mm)
1000×1000
開口率(%)
28
目開き(mm)
0.045
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする