代表画像
イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃数
3枚
トラスコ品番
423-0197
注文コード
03081377
品番
ECR-B3 10-12/50W10R02A100
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・トラスコ品番・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ加工用超硬エンドミルです。
用途
粗加工用。
仕様
推奨加工条件fz(mm/t):0.05〜0.20
トラスコ品番
423-0197
材質
IC08
刃数
3枚
全長(mm)
100
ねじれ角(°)
45
材種
IC08
RoHS指令(10物質対応)
対応